Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103E96 Herst.-Nr.: 145670 EAN/GTIN: 4010311021515 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 4x120-150qmm Mit konzentrischer Abschirmung (N)HXH SMHC4/120-150/E90 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 120 - 150 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | (N)HXH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nhxch e90 4x35, schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 165,63* | € 196,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 226,77* | € 268,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,80* | € 273,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,78* | € 285,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,84* | € 300,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|