Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103D62 Herst.-Nr.: 124685 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 2,5qmm N(A)YY D1/EG Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Gießharz | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)YY | Halogenfrei: | ja | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 16 - 16 mm mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 16 - 16 mm mm | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 2.5 - 2.5 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 2.5 - 2.5 mm² | Typ: | Parallelabzweig | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gießharzmuffen, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,23* | € 40,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,86* | € 41,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,73* | € 41,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 51,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|