Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø14332mm L1000mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfmanschette Ø14332mm L1000mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm
Schrumpfmanschette Ø14332mm L1000mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm
Artikel-Nr.:
     262-B103C79
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143670
EAN/GTIN:
     4010311002361
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfmanschette Ø14332mm L1000mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
32 - 125 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
143 mm
Länge:
1000 mm mm
Nennquerschnitt:
32 - 125 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,94*
€ 96,52*
€ 5,46*
ab € 80,31*
€ 100,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,87*
€ 104,65*
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 106,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,45*
€ 111,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,14*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.