Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 2,5-16qmm N(A)YY P2/EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 2,5-16qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 2,5-16qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     262-B103C50
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Gießharzmuffe 4p Parallelabzw 2,5-16qmm N(A)YY P2/EG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
ja
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13 - 25 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13 - 25 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 - 16 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 - 16 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, giessharz-muffe cellpack, gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 58,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 64,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,30*
€ 69,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,04*
€ 75,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,86*
€ 85,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.