Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack P2 Gießharzabzweigmuffe 1kV H:4x2.5-16/ 4x2.5-16 127697


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 2,5-16qmm N(A)YY
Gießharzmuffe 4f Parallelabzw 2,5-16qmm N(A)YY
Artikel-Nr.:
     986-0120489
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127697
EAN/GTIN:
     4010311003450
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Zugentlastung
Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 mm² | 16 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 mm² | 16 mm²
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
N(A)YY
Typ:
Parallelabzweig
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13 mm | 25 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13 mm | 25 mm
Bergbauzulassung:
false
Anzahl der Leiter:
4
Verbindungszubehör:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,26*
€ 58,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,61*
€ 63,92*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,06*
€ 69,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,49*
€ 75,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,13*
€ 85,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.