Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103B59 Herst.-Nr.: 145566 EAN/GTIN: 4010311017242 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 30x15-55qmm Telefonltg hfr VASMI/2/SRTNR.736.627.012-2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 30 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 15 - 55 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | Telefonleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,33* | € 58,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,09* | € 58,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,47* | € 60,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,77* | € 62,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,02* | € 62,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|