Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Reparaturmanschette WST, D130-30xL250mm SRMAHV115-30/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturmanschette WST, D130-30xL250mm
Reparaturmanschette WST, D130-30xL250mm
Artikel-Nr.:
     262-B103A13
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     143661
EAN/GTIN:
     4010311002262
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
mit Kleber und Verschlussschiene aus Stahl. Anwendung: zum Abdichten und zur schnellen Reparatur von Kabelmantelbeschädigungen. Eigenschaften: mittelwandig, halogenfrei, innendruckdicht bis 1.5 bar.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser nach Schrumpf:
30,00
Außendurchmesser vor Schrumpf:
130,00
Halogenfrei:
true
Kabeldurchmesser:
115 - 30 mm
Kabelquerschnitt:
181 - 47 mm²
Länge:
250,00
UV-beständig:
true
Verstärkte Konstruktion:
true
Wandstärke:
2,30
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 16,20*
5
€ 5,95*
€ 19,32*
1
€ 13,95*
ab € 17,22*
€ 20,32*
1
€ 9,90*
ab € 21,39*
€ 25,30*
35 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 26,28*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack
143665
ab € 35,68*
Ähnlich
Cellpack
143601
ab € 15,52*
Ähnlich
Cellpack
165912
ab € 7,42*
Ähnlich
Cellpack
166012
ab € 12,65*
Ähnlich
Cellpack
143630
ab € 10,63*
Ähnlich
Cellpack
143632
ab € 16,15*
Ähnlich
Cellpack
143649
ab € 10,83*
Ähnlich
Cellpack
143650
ab € 21,22*
Ähnlich
Cellpack
143595
ab € 7,32*
Ähnlich
Cellpack
143673
ab € 41,88*
Ähnlich
Cellpack
143605
ab € 20,73*
Ähnlich
Cellpack
143671
ab € 15,41*
Ähnlich
Cellpack
143663
ab € 24,30*
Ähnlich
Cellpack
143672
ab € 28,38*
Ähnlich
Cellpack
166013
ab € 22,42*
Ähnlich
Cellpack
143637
ab € 26,45*
Ähnlich
Cellpack
143654
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG