Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø10526mm L500mm hfr 26-93qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/93-26/500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103A11
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfmanschette Ø10526mm L500mm hfr 26-93qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/93-26/500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
26 - 93 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Länge:
500 mm mm
Nennquerschnitt:
26 - 93 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,33*
€ 40,01*
€ 4,00*
ab € 28,73*
€ 40,06*
2 Tage
8
€ 5,80*
ab € 30,36*
€ 40,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,32*
€ 40,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,97*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 39,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 32,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 58,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 11,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.