Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø3210mm L750mm 2,3mm 10-28qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/28-10/750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B103A08
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143605
EAN/GTIN:
     4010311002026
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
reparaturmanschette 750 mm
Schrumpfmanschette Ø3210mm L750mm 2,3mm 10-28qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/28-10/750MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
10 - 28 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Länge:
750 mm mm
Nennquerschnitt:
10 - 28 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,46*
€ 38,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,57*
€ 38,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 39,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,44*
€ 42,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,61*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 20,25*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 39,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 32,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 58,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 11,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.