Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø3210mm L500mm 2,3mm 10-28qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/28-10/500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103A02
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143601
EAN/GTIN:
     4010311002019
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfmanschette Ø3210mm L500mm 2,3mm 10-28qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/28-10/500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
10 - 28 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Länge:
500 mm mm
Nennquerschnitt:
10 - 28 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 27,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,06*
€ 29,74*
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 31,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,17*
€ 31,22*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 23,38*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,48*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 13,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 20,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 35,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,03*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 40,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 20,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 32,93*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 47,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 38,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 58,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
166012
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.