Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtisch 80W 6000K 3250lm Konv si 1LED elektr.Trafo Mit Dimmer m.LM PRIMO-TI-830-860-V-RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 3000-6000K PRIMO-TI-830-860VRS
LED-Tischleuchte 3000-6000K PRIMO-TI-830-860VRS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B098H86
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20038
EAN/GTIN:
     4251349800387
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
LED-Schreibtisch 80W 6000K 3250lm Konv si 1LED elektr.Trafo Mit Dimmer m.LM PRIMO-TI-830-860-V-RS
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3250 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
64 mm mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
80 - 80 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtverteiler:
Reflektor
Länge:
1056 mm mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
klemmen
Nennspannung:
100 - 240 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Bürolampe, Smart Home Schreibtischlampe, Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, led dimmer, arbeitsplatzlampen led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 761,20*
€ 885,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 763,50*
€ 885,57*
Frei Haus
ab € 772,32*
€ 893,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,57*
€ 1.053,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,17*
€ 1.030,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,00*
€ 986,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,02*
€ 954,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,50*
€ 908,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.