Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B098E38 Herst.-Nr.: 8640032 EAN/GTIN: 4028177958944 |
| |
|
| | |
| Seitenblende ST sw VX8640.032 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Seitenblende | Farbe: | schwarz | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 500 mm | Höhe: | 100 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,96* | € 23,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 18,61* | € 24,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 18,65* | € 24,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,22* | € 24,83* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,76* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|