Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B092I51 Herst.-Nr.: EX375FXB1E EAN/GTIN: 4242003697405 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark 302x520mm EX375FXB1E Weitere Informationen: | | Art der Kochstellen: | Induktion | Breite: | 302 mm mm | Einbaubreite: | 270 - 270 mm mm | Einbautiefe: | 490 - 490 mm mm | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | oben vorne | Rahmenausführung: | Edelstahl | Tiefe: | 520 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, siemens kochfeld induktion, induktionskochfeld, induktionskochfeld siemens, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 295,70* | € 352,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 404,76* | € 471,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 404,19* | € 473,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,86* | € 482,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 416,08* | € 483,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|