Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B092I21 Herst.-Nr.: EH601LFC1E EAN/GTIN: 4242003716076 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark fl.bünd Bräterz 572x512mm EH601LFC1E Weitere Informationen: | | Anzahl der Gasbrenner: | 0 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | Einbau | Breite: | 572 mm mm | Einbaubreite: | 560 - 560 mm mm | Einbauhöhe: | 56 mm | Einbautiefe: | 500 - 500 mm mm | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Energieart: | Strom | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Höhe: | 56 mm | Lage der Steuerung: | vorne | Mit Bräterzone: | ja | Rahmenausführung: | flächenbündig | Restwärmeanzeige: | getrennt | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 512 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, siemens kochfeld induktion, induktionskochfeld, induktionskochfeld siemens, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,12* | € 640,27* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 604,33* | € 693,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 605,11* | € 698,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 623,87* | € 716,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|