Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 24V DC 10-150Hz zweikanal PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B087F85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702356
EAN/GTIN:
     4055626133218
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Drehzahlwächter 24V DC 10-150Hz zweikanal PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsfrequenz:
10 - 150 Hz
Breite:
12.5 mm mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
116.6 mm mm
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
114.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlwächter, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 292,96*
€ 316,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,44*
€ 319,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,50*
€ 319,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,38*
€ 319,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,98*
€ 331,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240023
ab € 0,1108*
Zubehör
Phoenix Contact
3240025
ab € 0,135*
Zubehör
Phoenix Contact
3240026
ab € 0,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3240077
ab € 5,09*
Zubehör
Phoenix Contact
3240079
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3240080
ab € 7,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3240081
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3240082
ab € 0,1748*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.