| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B078J24 Herst.-Nr.: 436824 EAN/GTIN: 4010311197227 |
| |
|
| | |
| Gießharzmuffe 5f Y-Abzweig 2,5-6qmm N(A)YY Y1/EG/V/FKM Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 5 | Ausführung: | Gießharz | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)YY | Halogenfrei: | ja | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 9 - 22 mm mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 6 - 22 mm mm | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 2.5 - 6 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 2.5 - 6 mm² | Typ: | Y-Abzweig | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,98* | € 53,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,68* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|