| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B074J86 Herst.-Nr.: 2CKA003117A0013 EAN/GTIN: 4011395229941 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter 2p Buschmat 230V 16A 0,03A Einb 3kA 0,25kAstoß 3151UC-885 Weitere Informationen: | | Bemessungsfehlerstrom: | 0.03 A A | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstrom: | 16 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 3 kA | Montageart: | Einbau | Polzahl: | 2 | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Stoßstromfestigkeit: | 0.25 kA kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 2polig 30ma, schutzschalter 16a, fi-schutzschalter 16a 30ma, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,24* | € 148,45* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,26* | € 160,28* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,70* | € 162,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 139,57* | € 171,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 145,92* | € 178,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|