Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel Eca J-YSTY 10x2x0,8 gr R250 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie Lagen J-Y(ST)Y10X2X0,8GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B070A60
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1070060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Fernmeldekabel Eca J-YSTY 10x2x0,8 gr R250 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie Lagen J-Y(ST)Y10X2X0,8GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
10
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterdurchmesser:
1.01 mm
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,0275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 1,67211* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,1675*
€ 511,89933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,0375*
€ 510,55463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,8875*
€ 505,61613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,8675*
€ 503,21233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,0275*
€ 497,45273
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078010
ab € 95,725*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1070010
ab € 236,0975*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071110
ab € 0,97255*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078060
ab € 169,998*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071132
ab € 1,71928*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071016
ab € 1,75206*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071103
ab € 115,13*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078052
ab € 36,81*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074052
ab € 92,02*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078004
ab € 40,142*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074004
ab € 101,695*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071105
ab € 200,755*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078054
ab € 67,203*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074054
ab € 166,9175*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074006
ab € 145,8975*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.