Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldekabel Eca J-YSTY 10x2x0,6 gr R250 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie Lagen J-Y(ST)Y10X2X0,6GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B070A10
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1070010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Fernmeldekabel Eca J-YSTY 10x2x0,6 gr R250 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie Lagen J-Y(ST)Y10X2X0,6GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
10
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiterdurchmesser:
0.87 mm
Leiternennquerschnitt:
0.6 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,93916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,77*
€ 287,7063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,62*
€ 287,5278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,32*
€ 284,7908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,50*
€ 283,815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,79*
€ 279,4001
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078010
ab € 95,943*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071110
ab € 0,96693*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078060
ab € 168,828*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1070060
ab € 416,135*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071132
ab € 1,66938*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071016
ab € 1,74304*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071103
ab € 114,905*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078052
ab € 36,637*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074052
ab € 91,4525*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078004
ab € 40,479*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074004
ab € 99,8725*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1071105
ab € 199,525*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2078054
ab € 65,686*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074054
ab € 166,235*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
2074006
ab € 146,585*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.