Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer 80474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B053J49
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80474
EAN/GTIN:
     4012094804743
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
auch Taster-Dimmung 12V DC 96W 24v DC 192W
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
95 mm
Gerätehöhe:
37 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Nennleistung ohmsche Last:
96 - 192 W
Nennspannung:
12 - 24 V
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,28*
€ 37,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,10*
€ 37,64*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 39,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,37*
€ 40,55*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 31,60*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80491
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.