Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 150W 4200K E40 Röhre einseitig gesockelt MASTERCITYWHCDO-TTPLUS150W/942


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B046G98
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59675300
EAN/GTIN:
     8718696596753
Suchbegriffe:
Entladungslampe E27
Entladungslampe Sockel E27
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogen-Metalldampflampe MASTER 150W 4200K E40 Röhre einseitig gesockelt MASTERCITYWHCDO-TTPLUS150W/942
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
46 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
211 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
150 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
150 W W
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W Im/W
Lampenspannung:
97 - 97 V V
Lichtfarbe:
942
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
16100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Halogenmetalldampflampe, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, halogenstab 150w philips, entladungslampe e40, entladungslampe e40 150w, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 43,06*
€ 49,88*
3 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 51,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,49*
€ 54,54*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,35*
€ 55,78*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 49,00*
€ 56,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 598,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,91*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 38,07*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,44*
Ähnlich
Philips
12030800
ab € 30,22*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.