Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Flashlight Micro rt Alu m.LM 17627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B044I05
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17627101421
EAN/GTIN:
     4008496927609
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
LED-Stableuchte Flashlight Micro rt Alu m.LM 17627
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
rot
Gesamtgewicht:
157 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 250 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
122 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,83*
€ 11,77*
12 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 12,43*
4
€ 4,98*
ab € 9,955*
€ 13,025*
4
Frei Haus
ab € 10,205*
€ 13,395*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4903121414
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.