Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen Stand sw Klapptür Heißluft 30l OM30GBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     262-B032J73
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739859
EAN/GTIN:
     3838782566868
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektro-Herd
Elektroherd
Backofen Stand sw Klapptür Heißluft 30l OM30GBX
Weitere Informationen:
Backofen Ausführung:
Klapptür | Schwenktür
Backofen-Reinigung:
ohne
Bauform:
Standgerät
Breite:
549 mm mm
Elektroanschlusswert:
1600 W
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Größe:
klein (12 l - unter 35 l)
Heißluft:
ja
Höhe:
266 mm mm
Nettovolumen:
30 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
325 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,84*
€ 151,07*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,55*
€ 156,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,67*
€ 164,41*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 156,08*
€ 190,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.