Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B030E75 Herst.-Nr.: EL10820045 EAN/GTIN: 4015120820045 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte 16W ALVA IP65 3100K 1030lm 84LEDs anth Alu Kst_opal ALVABL940/170OP360°800830AN Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 110000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1030 lm | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 170 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 3100 - 3100 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 84 | Geeignet für Lampenleistung: | 0.21 - 0.21 W | Gehäusefarbe: | anthrazit | Höhe/Tiefe: | 940 mm | Leistungsfaktor: | 0.917 | Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 64 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Länge: | 0 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 16 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Grundplatte: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Polzahl: | 3 | Schlagfestigkeit: | IK09 | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 312,04* | € 367,42* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 317,26* | € 370,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,89* | € 392,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,64* | € 396,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 346,75* | € 405,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|