Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
Pollerleuchte ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
Artikel-Nr.:
     C7790-EL10820045
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10820045
EAN/GTIN:
     4015120820045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: opal satiniert. Lichtaustritt: 360°. EVG (on / off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
110000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
16.0 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1030 lm
Leuchtenlichtausbeute:
64 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K | 3100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.917000
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
940 mm
Durchmesser:
170 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.50 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.