Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 130x68mm ver-ws RAL9016 GEB-K unbeh 7580qmm 2000mm BR6513019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BR6513019016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR6513019016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B024A83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6513019016
EAN/GTIN:
     4012740013833
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc
Geräteeinbaukanal Kst 130x68mm ver-ws RAL9016 GEB-K unbeh 7580qmm 2000mm BR6513019016
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7580 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 15,96*
1 Tag
644
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 11,44*
€ 15,96*
1 Tag
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,36*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 11,975*
€ 16,725*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 14,51*
€ 19,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,96*
€ 23,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,91*
€ 22,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,09*
€ 21,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,51*
€ 17,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 39,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR130WK9016
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
BR6513069016
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
BR6513039016
ab € 22,76*
Zubehör
Hager
BR65130W9016
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.