Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Eca NYM-JZ 7x1,5qmm R50 gr 300500V Cu Ø10,5mm NYM-J7X1,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B020H10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
mantelleitung 7x1,5 mm²
Mantelleitung Eca NYM-JZ 7x1,5qmm R50 gr 300500V Cu Ø10,5mm NYM-J7X1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Installationskabel:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schutzhülle:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 7x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57997*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,03997*
€ 2,42756
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00997*
€ 2,39186
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,90997*
€ 2,27286
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,83997*
€ 2,18956
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,57997*
€ 1,88016
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1020170
ab € 1,37666*
Ähnlich
k.A.
1020180
ab € 2,17459*
Ähnlich
k.A.
1020310
ab € 0,61297*
Ähnlich
k.A.
1020320
ab € 0,98903*
Ähnlich
k.A.
1020140
ab € 0,65448*
Ähnlich
k.A.
1020410
ab € 0,92404*
Ähnlich
k.A.
1021410
ab € 0,9384*
Ähnlich
k.A.
1020470
ab € 5,35681*
Ähnlich
k.A.
1020440
ab € 2,28643*
Ähnlich
k.A.
1020460
ab € 3,36866*
Ähnlich
k.A.
1020510
ab € 1,00261*
Ähnlich
k.A.
1020520
ab € 1,64602*
Ähnlich
k.A.
1020540
ab € 2,70675*
Ähnlich
k.A.
1020160
ab € 0,86526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.