Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Eca NYM-J 4x6qmm R50 gr Cu 300500V Ø13,3mm NYM-J4X6GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B020E60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Mantelleitung Eca NYM-J 4x6qmm R50 gr Cu 300500V Ø13,3mm NYM-J4X6GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
13.3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Installationskabel:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schutzhülle:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3999*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,2299*
€ 5,03358
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,1499*
€ 4,93838
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,9499*
€ 4,70038
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,8199*
€ 4,54568
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,3999*
€ 4,04588
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1020170
ab € 1,38548*
Ähnlich
k.A.
1020180
ab € 2,17894*
Ähnlich
k.A.
1020310
ab € 0,60685*
Ähnlich
k.A.
1020320
ab € 0,99573*
Ähnlich
k.A.
1020140
ab € 0,65797*
Ähnlich
k.A.
1020410
ab € 0,92938*
Ähnlich
k.A.
1021410
ab € 0,94374*
Ähnlich
k.A.
1020470
ab € 5,37222*
Ähnlich
k.A.
1020440
ab € 2,32078*
Ähnlich
k.A.
1020510
ab € 1,00931*
Ähnlich
k.A.
1020520
ab € 1,65718*
Ähnlich
k.A.
1020540
ab € 2,7045*
Ähnlich
k.A.
1020160
ab € 0,8706*
Ähnlich
k.A.
1020710
ab € 1,58928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.