Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 200W 24V IP20 Kstgeh stat 298x29,8x16,7mm 66000321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 200W 24V IP20 Kstgeh stat 298x29,8x16,7mm 66000321
Artikel-Nr.:
     262-B008J90
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000321
EAN/GTIN:
     4021553112527
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 200W 24V IP20 Kstgeh stat 298x29,8x16,7mm 66000321
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
200 - 200 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
29.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
16.7 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
298 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,23*
€ 147,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,17*
€ 147,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.