Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø13,7mm geschl Kst RCA180MM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M6, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B006C62
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01638
EAN/GTIN:
     4031026565897
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø13,7mm geschl Kst RCA180MM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(200
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6.2 - 13.7 mm
Farbe:
schwarz
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
13.7 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 18,729*
€ 18,729*
20
Frei Haus
ab € 19,122*
€ 19,122*
25 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 17,189*
€ 19,909*
20 Tage
unbekannt
220
€ 5,90*
ab € 17,325*
€ 20,005*
Lager 262
220
€ 5,95*
ab € 18,8151*
€ 21,6951*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Packungen
€ 21,6951*
€ 25,81717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,8151*
€ 22,38997
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,88151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Packungen
Mindestbestellmenge: 220 Packungen ( entspricht € 4.772,922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.