Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø13,7mm geschl Kst RCA180MM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 138,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B006B59
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01420
EAN/GTIN:
     4031026539447
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø13,7mm geschl Kst RCA180MM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6.2 - 13.7 mm
Farbe:
schwarz
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
13.7 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,33*
€ 401,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 346,71*
€ 401,76*
Frei Haus
ab € 347,44*
€ 405,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 374,692*
€ 436,172*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,25*
€ 459,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,172*
€ 519,04468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,662*
€ 513,67778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,852*
€ 486,53388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,022*
€ 466,50618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,692*
€ 445,88348
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,87346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.