Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlenmonoxidmelder 85dB m.Sockel autark Mit Sockel Standalone Batt 3V DC ws Aufb EI208IDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlenmonoxidwarnmelder
Kohlenmonoxidwarnmelder
Artikel-Nr.:
     262-B005G92
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     EI208IDW-3XD
EAN/GTIN:
     5099383005172
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Kohlenmonoxidmelder 85dB m.Sockel autark Mit Sockel Standalone Batt 3V DC ws Aufb EI208IDW
Weitere Informationen:
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
105 mm
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
45 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Sockel:
ja
Mit digitalem Display:
ja
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Montageart:
Aufbau
Ortsveränderlich:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
ja
Versorgungsspannung:
3 - 3 V
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, kohlenmonoxidmelder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,77*
€ 49,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,05*
€ 49,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,91*
€ 49,21*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 39,67*
€ 51,02*
3 Tage
21
€ 6,40*
ab € 39,95*
€ 51,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ei Electronics
EI208IW-3XD
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.