Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 32A 4Z eHZ 8V m.Verdr 4p 1200x500mm 300mm TSG Z28EE4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 4Z m.Klemmstein Z28EE4400
Zählerplatz eHZ 4Z m.Klemmstein Z28EE4400
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B000E96
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z28EE4400
EAN/GTIN:
     4015153725317
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn
Komplettfeld 32A 4Z eHZ 8V m.Verdr 4p 1200x500mm 300mm TSG Z28EE4400
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Zählerplätze:
4
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Höhe:
1200 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,58*
€ 668,79*
Frei Haus
ab € 739,78*
€ 848,40*
Frei Haus
ab € 750,70*
€ 856,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 860,32*
€ 971,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,95*
€ 1.156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,29*
€ 1.140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,37*
€ 1.091,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,40*
€ 1.061,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,32*
€ 1.023,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.