Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,5 rt R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K0,5RT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B000B78
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1000178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,5 rt R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K0,5RT
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.9 mm
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,748*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,08748* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,538*
€ 14,92022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,438*
€ 14,80122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,858*
€ 14,11102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,368*
€ 13,52792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,968*
€ 13,05192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,748*
€ 10,41012
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000174
ab € 9,224*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000173
ab € 9,466*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000176
ab € 9,134*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000185
ab € 9,204*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000171
ab € 9,65*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000179
ab € 9,204*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000182
ab € 8,748*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000204
ab € 11,92*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000203
ab € 11,91*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000206
ab € 12,241*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000195
ab € 11,89*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000208
ab € 12,251*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000201
ab € 12,221*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000209
ab € 12,241*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1000212
ab € 12,251*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.