Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,5 vi R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K0,5VI


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B000B79
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k ri 100
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,5 vi R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K0,5VI
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
violett
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.9 mm
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, aderleitung violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09697*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,13917*
€ 0,16561
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,13747*
€ 0,16359
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,13247*
€ 0,15764
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,12597*
€ 0,1499
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,12107*
€ 0,14407
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,09697*
€ 0,11539
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000174
ab € 0,09707*
Ähnlich
k.A.
1000173
ab € 0,10105*
Ähnlich
k.A.
1000176
ab € 0,09657*
Ähnlich
k.A.
1000185
ab € 0,09657*
Ähnlich
k.A.
1000178
ab € 0,09231*
Ähnlich
k.A.
1000171
ab € 0,10134*
Ähnlich
k.A.
1000182
ab € 0,09241*
Ähnlich
k.A.
1000204
ab € 0,12726*
Ähnlich
k.A.
1000203
ab € 0,12946*
Ähnlich
k.A.
1000206
ab € 0,12946*
Ähnlich
k.A.
1000195
ab € 0,12726*
Ähnlich
k.A.
1000208
ab € 0,13046*
Ähnlich
k.A.
1000201
ab € 0,13046*
Ähnlich
k.A.
1000209
ab € 0,13046*
Ähnlich
k.A.
1000212
ab € 0,13046*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.