| |
|
| Artikel-Nr.: 262-60261953 Herst.-Nr.: 103096 EAN/GTIN: 4021103102213 |
| |
|
| | |
| Akku-Adapter Makita zu Stanley-DeWalt 103096 Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Höhe: | 71 mm | Tiefe: | 49 mm | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku d |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,53* | € 123,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,99* | € 134,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,41* | € 140,32* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,74* | € 166,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|