Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer 18V SDSplus Beton=Ø22mm Stahl=Ø13mm Holz=Ø20mm 1,9J inkl.Absaug. GBH18V-22+GDE18V-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     262-60189431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611924004
EAN/GTIN:
     4053423243734
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer 18V SDSplus Beton=Ø22mm Stahl=Ø13mm Holz=Ø20mm 1,9J inkl.Absaug. GBH18V-22+GDE18V-12
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Bohrdurchmesser Beton:
22 mm mm
Bohrdurchmesser Holz:
20 mm mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm mm
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4675 1/min
Länge:
296 mm
Max. Einzelschlagenergie:
1.9 J J
Max. Schlagzahl:
4675 1/min
Nennspannung:
18 V V
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
94 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
102 dB(A)
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
14 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 192,48*
€ 214,89*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 215,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,64*
€ 221,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,85*
€ 234,45*
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 239,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 192,41*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 214,39*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 360,27*
Sonstiges
Bosch
1600A028H6
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.