Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 240mm vorst.Schneide isol Mehrkomponenten 0912240SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelzange 240mm, mit Bef.-Öse 09 12 240 SB
Kabelzange 240mm, mit Bef.-Öse 09 12 240 SB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-58183045
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     0912240SB
EAN/GTIN:
     4003773071877
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombizange 240mm vorst.Schneide isol Mehrkomponenten 0912240SB
Weitere Informationen:
Griffausführung:
Mehrkomponenten
Isoliert:
ja
Länge:
240 mm mm
Vorstehende Schneide:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 32,91*
€ 40,70*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 44,95*
1
€ 5,46*
ab € 35,69*
€ 47,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 36,44*
€ 48,03*
1
€ 3,90*
ab € 36,58*
€ 48,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 244,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.