Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 6500K 250lm 1,5V m.LM m.Schalter 1175410010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-56287592
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175410010
EAN/GTIN:
     4007123641611
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
LED-Handleuchte 6500K 250lm 1,5V m.LM m.Schalter 1175410010
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Breite:
55 mm
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
9
Höhe/Tiefe:
215 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
45 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
1.5 - 1.5 V V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,6351*
€ 10,9451*
2 Tage
12
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,95*
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 12,95*
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 13,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.