| |
|
| Artikel-Nr.: 262-55715393 Herst.-Nr.: 120071 EAN/GTIN: 4021103079553 |
| |
|
| | |
| Ersatzklinge Cuttermesser Trapezklinge 10st 120071 Weitere Informationen: | | Anzahl der Klingen: | 10 st | Breite: | 10 mm | Klingenform: | Trapezklinge | Länge: | 27 mm | geeignet für: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Trapezklinge, cuttermesser trapez, cutter messer, cuttermesser cimco, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesser, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,29* | € 6,63* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,63* | € 7,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,29* | € 8,01* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|