Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 2W 6500K 350lm 37V m.LM m.Schalt 111575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco LED Pro Pocket Dim 111575 IP54/IK07 Alu 350+100lm Magnet+Clip
Cimco LED Pro Pocket Dim 111575 IP54/IK07 Alu 350+100lm Magnet+Clip
Artikel-Nr.:
     262-55711357
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111575
EAN/GTIN:
     4021103092057
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Handleuchte 2W 6500K 350lm 37V m.LM m.Schalt 111575
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350 lm
Breite:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2 - 2 W
Höhe/Tiefe:
116 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
44 mm
Max. Systemleistung:
4 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
37 - 37 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, smd-led arbeitslampe, handlampe 42v, handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,54*
€ 43,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 46,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,71*
€ 52,21*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,04*
€ 57,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.