Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit TX27 L=25mm 6,4mm(14) m.Loch 14Zoll Mit Loch 867/1IPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134704001
867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134704001
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 27 IPR x 25 mm, 05134704001
Artikel-Nr.:
     262-51463724
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134704001
EAN/GTIN:
     4013288034847
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Bit TX27 L=25mm 6,4mm(14) m.Loch 14Zoll Mit Loch 867/1IPR
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
25 mm
Größe (TX):
27
Mit Loch:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,30*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,36*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134700001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134701001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134702001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134703001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134705001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134706001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134707001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05134699001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134698001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.