Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05134704001, Wera IPR-Bits 867/1 27 IPR x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-906965
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134704001
EAN/GTIN:
     4013288034847
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05134704001, 867/1 IPR, IPR-Bits 867/1 27 IPR x 25 mm
  • Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Abtriebsgröße:
27 IP
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,30*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,36*
10
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,38*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,43*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134700001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134701001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134702001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134703001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134705001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134706001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134707001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05134699001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134698001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.