Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 20 IPR x 25 mm, 05134702001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134702001
867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134702001
Wera 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 20 IPR x 25 mm, 05134702001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134702001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134702001
EAN/GTIN:
     4013288034731
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung - Wera Werk - 05134702001

Anwendung: Innen-TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
20 IPR
Klingenlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134700001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134701001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134703001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134704001
ab € 2,12*
Ähnlich
Wera
05134705001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134706001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134707001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05134699001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05134698001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.