Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Torq-Set #2 L25mm 868/1IMPDCSBSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 868/1 IMP DC # 2 x 25 mm SB Innenvierkant Bits, Impact 868/1 IMP DC 1 x # 2
Wera 868/1 IMP DC # 2 x 25 mm SB Innenvierkant Bits, Impact 868/1 IMP DC 1 x # 2
Wera 868/1 IMP DC # 2 x 25 mm SB Innenvierkant Bits, Impact 868/1 IMP DC 1 x # 2
Artikel-Nr.:
     262-51463564
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073931001
EAN/GTIN:
     4013288158437
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Schrauberbit Torq-Set #2 L25mm 868/1IMPDCSBSIS
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Größe:
2
Schraubsystem:
Innenvierkant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,75*
5
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,84*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,92*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,18*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.