Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Wera 868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits, # 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568486
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073931001
EAN/GTIN:
     4013288158437
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Für Innenvierkantschrauben
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hochwertige Bits für Innenvierkant-Schrauben.
Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Innenvierkant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
2
Antriebsgröße:
6,3
Grundpreis:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Ausführung:
Kraft-Biteinsatz
Hersteller:
WERA
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, bit vierkant gr. 2, bit (vierkant), wera bit vierkant, Innenvierkant Bits, Impact
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,74*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,81*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,84*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,98*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.