3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071098001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende f...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05134805001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071097001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
3868/1 TS Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071025001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl ge...
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066405001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeign...
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. ...
3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071099001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gegen...
868/4 BTZ Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060147001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Leb...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060160001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...