Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdübel Ø8x50mm Kst m.Schraube Nylon 60mm Ø6mm Mit Rand f.Gasbeton UX8X50OHN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094414
EAN/GTIN:
     4006209944141
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Spreizdübel Ø8x50mm Kst m.Schraube Nylon 60mm Ø6mm Mit Rand f.Gasbeton UX8X50OHN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
60 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 - 6 mm
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
50 mm mm
Mit Rand:
ja
Mit Schraube:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
774
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 23,20*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,5975*
€ 26,98*
3 Tage
525
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 20,60*
€ 27,30*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,5225*
€ 32,9925*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,31175*
€ 38,84175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84175*
€ 46,22168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,60175*
€ 45,93608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,65175*
€ 43,61558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,09175*
€ 41,75918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56175*
€ 39,93848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,31175*
€ 36,07098
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,21247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.