Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter Alu 2,25m 2x5stuf 3267705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 5 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 5 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 5 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     262-50457526
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3267705
EAN/GTIN:
     4003311326056
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter Alu 2,25m 2x5stuf 3267705
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
5
Ausführung:
Plattformleiter
Länge:
2.25 - 2.25 m m
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,69*
€ 417,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 386,02*
€ 460,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,39*
€ 516,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.