Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Alu 3,1m 4x3stuf 3160103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Vario-Klappleiter
Alu-Vario-Klappleiter
Alu-Vario-Klappleiter
Artikel-Nr.:
     262-50457076
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3160103
EAN/GTIN:
     4003311316033
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter Alu 3,1m 4x3stuf 3160103
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
4
Anzahl der Sprossen:
3
Ausführung:
Klappleiter
Länge:
3.1 - 3.1 m m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, haushaltsleiter arbeitshöhe 3m, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Knickleiter, Leiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Stufenleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,37*
€ 293,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,96*
€ 341,09*
€ 4,80*
ab € 288,04*
€ 348,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 291,55*
€ 351,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.